Motion
320X360X20  HS5 R

CR SEALS (SKF)
320X360X20 HS5 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 320 mm, diamètre extérieur de 360 mm, largeur totale de 20 mm, conception HS5 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08482802
N° MFR320X360X20 HS5 R
Prix533.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
320X360X20 HS5 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 320 mm, diamètre extérieur de 360 mm, largeur totale de 20 mm, conception HS5 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08482802
N° MFR320X360X20 HS5 R
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
Prix533.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    360 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Diamètre de l’arbre
    320 mm
  • Poids
    1.57 lb

Détails

  • Conception de cas
    Joint entièrement en caoutchouc
  • Boîtier
    Caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    403203;403250;403252;403254;403256
  • Manchons d’usure compatibles
    90155
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex
  • Type de conception
    HS5
  • Méthode d’installation
    Plaque de recouvrement
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311465649
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    11 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier, arbres principaux d’éoliennes

Aperçu

Description du fabricant
320X360X20 HS5 R
  • Les joints HS sont des joints entièrement en caoutchouc, conçus sans aucun renforcement
  • Ils sont fabriqués surdimensionnés par rapport au diamètre et à la profondeur de l’alésage du boîtier pour permettre une compression et une stabilité appropriées

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif