Motion
1060X1100X20  HDSH2 HT

CR SEALS (SKF)
1060X1100X20 HDSH2 HT

Joint d'huile à double lèvre - Solide, dia. de tige 1060 mm, dia. ext. 1100 mm, largeur totale 20 mm, conception HDSH2 , caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR) et matériau à lèvre en polytétrafluoroéthylène (PTFE)
N° D’ARTICLE MI08482805
N° MFR1060X1100X20 HDSH2 HT
Prix9,649.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
1060X1100X20 HDSH2 HT

Joint d'huile à double lèvre - Solide, dia. de tige 1060 mm, dia. ext. 1100 mm, largeur totale 20 mm, conception HDSH2 , caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR) et matériau à lèvre en polytétrafluoroéthylène (PTFE)
N° D’ARTICLE MI08482805
N° MFR1060X1100X20 HDSH2 HT
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
Prix9,649.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1100 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Diamètre de l’arbre
    1060 mm
  • Poids
    11.71 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    410500;410603
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, Heavy Industrial, SKF Flex, lèvre d’exclusion sur la face du joint
  • Type de conception
    HDSH2
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR) et polytétrafluoroéthylène (PTFE)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311465847
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • Tolérance de pression
    15 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Couvercle du ressort de jarretière
  • Application typique
    Broyeurs, meules à meuleuse verticale

Aperçu

Description du fabricant
1060X1100X20 HDSH2 HT
  • La lèvre en PTFE peut également être positionnée et dirigée pour fournir une rétention supplémentaire du lubrifiant
  • La lèvre auxiliaire en PTFE protège davantage le ou les roulement(s) et la lèvre d’étanchéité contre les particules de poussière dans les environnements fortement contaminés, par exemple les industries minières et cimentaires