Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur18.000 po
- Largeur totale1.063 po
- Diamètre de l’arbre16.000 po
- Poids4.72 lb
Détails
- Conception de casCaoutchouc avec insertion en métal
- BoîtierAcier recouvert de caoutchouc
- Anneaux en V compatibles404000;404002;4040044;4040066;404053
- Manchons d’usure compatibles86407
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à la graisse, industriel lourd
- Type de conceptionHDS6
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR)
- Type de lèvresLèvre droite
- Type de lubrifiantGraisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311468558
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres1
- Plage de température de fonctionnement-40 à 302 °F
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Type de ressortAucun
- Application typiqueMachinerie générale, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier
Aperçu
- Joints entièrement recouverts de caoutchouc, insert métallique réduisant les dommages au boîtier pendant l’installation
- Les cosses d’espacement amovibles séparent les joints installés en tandem
- Boîtier en métal robuste et rebord d’étanchéité