Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur11.500 po
- Largeur totale0.630 po
- Diamètre de l’arbre10.000 po
- Poids1.38 lb
Détails
- Conception de casJoint entièrement en caoutchouc
- BoîtierCaoutchouc
- Anneaux en V compatibles402500;402502;402504;402506
- Manchons d’usure compatibles85987;86413;87067;90816
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex
- Type de conceptionHS5
- Méthode d’installationPlaque de recouvrement
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre droite
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311469593
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres1
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Tolérance de pression11 psi
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressortAcier inoxydable
- Type de ressortRessort de jarretière
- Application typiqueMachinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier, arbres principaux d’éoliennes
Aperçu
- Les joints HS sont des joints entièrement en caoutchouc, conçus sans aucun renforcement
- Ils sont fabriqués surdimensionnés par rapport au diamètre et à la profondeur de l’alésage du boîtier pour permettre une compression et une stabilité appropriées