Motion
90898
Manchon d’usure pour paroi épaisse - 11.034 po de diamètre d’arbre, 0.709 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08482973
N° MFR90898
Prix3,399.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’usure pour paroi épaisse - 11.034 po de diamètre d’arbre, 0.709 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08482973
N° MFR90898
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
Prix3,399.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    11.034 po
  • Poids
    1.05 lb
  • Largeur sur l’arbre
    0.709 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.709 po

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311477079
  • Matériel
    Acier au carbone plaqué chrome
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    10.844 à 10.848 po
  • Type de produit
    Manchon d’usure pour paroi épaisse
  • Application typique
    Laminoirs à ciment, usines de transformation chimique, aciéries
  • CUP_NON
    085311477079

Aperçu

Description du fabricant
90898
  • Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
  • Les manchons d’usure LDSLV4 sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre