Motion
267X308X19  HDS7 R

CR SEALS (SKF)
267X308X19 HDS7 R

Joint d’étanchéité à graisse à lèvre simple - solide, diamètre d’arbre de 267 mm, diamètre extérieur de 308 mm, largeur totale de 19 mm, conception HDS7 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08482997
N° MFR267X308X19 HDS7 R
Prix766.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
267X308X19 HDS7 R

Joint d’étanchéité à graisse à lèvre simple - solide, diamètre d’arbre de 267 mm, diamètre extérieur de 308 mm, largeur totale de 19 mm, conception HDS7 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08482997
N° MFR267X308X19 HDS7 R
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
Prix766.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    308 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Diamètre de l’arbre
    267 mm
  • Poids
    2.14 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400275;402750;402752;402754;402756
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse, industriel lourd, SKF Flex
  • Type de conception
    HDS7
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311478427
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Aucun
  • Application typique
    Machinerie générale, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier

Aperçu

Description du fabricant
267X308X19 HDS7 R
  • L’infiltration d’eau et de contaminants solides est une cause courante de défaillances des roulements
  • Pour résoudre ce problème, SKF a développé le joint HDS7 avec des capacités d’exclusion améliorées
  • Conçu à l’origine pour les roulements lubrifiés à la graisse dans les supports de laminoir