Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur170 mm
- Largeur totale14 mm
- Diamètre de l’arbre140 mm
- Poids0.47 lb
Détails
- Conception de casBoîtier en métal
- BoîtierAcier
- Anneaux en V compatibles401400;401401;401402;401404;401405;401406;401408
- Manchons d’usure compatibles99552
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile
- Type de conceptionHMSHA
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc fluoro (FKM)
- Type de lèvresLèvre droite
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311489799
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres2
- Plage de température de fonctionnement-5 à 390 °F
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Type de ressortRessort de jarretière
- Application typiqueExtrémités de roue, essieux