Motion
557624
Double Lip Oil Seal - Split, 115.030 in Shaft Dia., 118.585 in OD, 1.000 in Overall Width, HSA7C Design, Carboxylated Nitrile Rubber (XNBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI08483165
N° MFR557624
Prix11,852.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Oil Seal - Split, 115.030 in Shaft Dia., 118.585 in OD, 1.000 in Overall Width, HSA7C Design, Carboxylated Nitrile Rubber (XNBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI08483165
N° MFR557624
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
Prix11,852.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    118.585 po
  • Largeur totale
    1.000 po
  • Diamètre de l’arbre
    115.030 po
  • Poids
    30.71 lb

Détails

  • Conception de cas
    Joint en caoutchouc, bride extérieure
  • Boîtier
    Caoutchouc
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex, fendu, pince OD
  • Type de conception
    HSA7C
  • Méthode d’installation
    Couvercle, pince OD
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile carboxylé (XNBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311496261
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Usines à billes, tourillons à boîtier ouvert

Aperçu

Description du fabricant
557624
  • Les joints HS sont des joints entièrement en caoutchouc, conçus sans aucun renforcement
  • Ils sont fabriqués surdimensionnés par rapport au diamètre et à la profondeur de l’alésage du boîtier pour permettre une compression et une stabilité appropriées