Motion
360X400X20  HSS8 H

CR SEALS (SKF)
360X400X20 HSS8 H

Joint d'huile à lèvre simple - fendu, diamètre de tige de 360 mm, diamètre extérieur de 400 mm, largeur totale de 20 mm, conception HSS8 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR)
N° D’ARTICLE MI08483166
N° MFR360X400X20 HSS8 H
Prix582.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
360X400X20 HSS8 H

Joint d'huile à lèvre simple - fendu, diamètre de tige de 360 mm, diamètre extérieur de 400 mm, largeur totale de 20 mm, conception HSS8 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR)
N° D’ARTICLE MI08483166
N° MFR360X400X20 HSS8 H
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
Prix582.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    400 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Diamètre de l’arbre
    360 mm
  • Poids
    1.71 lb

Détails

  • Conception de cas
    Tout en caoutchouc renforcé
  • Boîtier
    Tout en caoutchouc renforcé
  • Anneaux en V compatibles
    403500;403502;403504;403506;403603
  • Manchons d’usure compatibles
    90778;90785
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex, fendu
  • Type de conception
    HSS8
  • Méthode d’installation
    Plaque de recouvrement
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311496360
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier, arbres principaux d’éoliennes

Aperçu

Description du fabricant
360X400X20 HSS8 H
  • SKFLes joints HSS entièrement en caoutchouc de sont spécialement conçus pour protéger les roulements de grande taille dans les conditions de fonctionnement difficiles des applications industrielles lourdes
  • En vedette dans les laminoirs à métaux, les machines à papier, les équipements miniers ou les éoliennes