Motion
260X290X16  HSS4 H

CR SEALS (SKF)
260X290X16 HSS4 H

Joint d'huile à lèvres simple - Solide, dia. de l'arbre 260 mm, dia. ext. 290 mm, largeur totale 16 mm, conception HSS4 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR)
N° D’ARTICLE MI08483247
N° MFR260X290X16 HSS4 H
Prix844.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
260X290X16 HSS4 H

Joint d'huile à lèvres simple - Solide, dia. de l'arbre 260 mm, dia. ext. 290 mm, largeur totale 16 mm, conception HSS4 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR)
N° D’ARTICLE MI08483247
N° MFR260X290X16 HSS4 H
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
Prix844.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    290 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Diamètre de l’arbre
    260 mm
  • Poids
    0.90 lb

Détails

  • Conception de cas
    Tout en caoutchouc renforcé
  • Boîtier
    Tout en caoutchouc renforcé
  • Anneaux en V compatibles
    400275;402500;402504;402752;402756
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex
  • Type de conception
    HSS4
  • Méthode d’installation
    Plaque de recouvrement
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311500678
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • Tolérance de pression
    11 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier, arbres principaux d’éoliennes

Aperçu

Description du fabricant
260X290X16 HSS4 H
  • SKFLes joints HSS entièrement en caoutchouc de sont spécialement conçus pour protéger les roulements de grande taille dans les conditions de fonctionnement difficiles des applications industrielles lourdes
  • En vedette dans les laminoirs à métaux, les machines à papier, les équipements miniers ou les éoliennes