Motion
91382
Douille d’usure murale épaisse - 2.250 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08483617
N° MFR91382
Prix5,375.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille d’usure murale épaisse - 2.250 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08483617
N° MFR91382
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
Prix5,375.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    44 mm
  • Diamètre de l’arbre
    27.500 po
  • Poids
    1.87 lb
  • Largeur
    1.7320 po, 44 mm
  • Largeur sur l’arbre
    2.250 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    2.250 po

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311538114
  • Matériel
    Acier au carbone plaqué chrome
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    9.2710 à 9.2670 po; 235.48 à 235.38 mm
  • Type de produit
    Manchon d’usure pour paroi épaisse
  • Application typique
    Laminoirs à ciment, usines de transformation chimique, aciéries
  • CUP_NON
    085311538114

Aperçu

Description du fabricant
91382
  • Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
  • Les manchons d’usure LDSLV4 sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre