Motion
410X454X20  HS5 R

CR SEALS (SKF)
410X454X20 HS5 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 410 mm, diamètre extérieur de 454 mm, largeur totale de 20 mm, conception HS5 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08483742
N° MFR410X454X20 HS5 R
Prix1,493.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
410X454X20 HS5 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 410 mm, diamètre extérieur de 454 mm, largeur totale de 20 mm, conception HS5 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08483742
N° MFR410X454X20 HS5 R
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
Prix1,493.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    454 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Diamètre de l’arbre
    410 mm
  • Poids
    3.39 lb

Détails

  • Conception de cas
    Joint entièrement en caoutchouc
  • Boîtier
    Caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    404000;4040044;404252
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex
  • Type de conception
    HS5
  • Méthode d’installation
    Plaque de recouvrement
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311903295
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    11 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier, arbres principaux d’éoliennes

Aperçu

Description du fabricant
410X454X20 HS5 R
  • Les joints HS sont des joints entièrement en caoutchouc, conçus sans aucun renforcement
  • Ils sont fabriqués surdimensionnés par rapport au diamètre et à la profondeur de l’alésage du boîtier pour permettre une compression et une stabilité appropriées
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon