Motion
40X68X8  HMSA10 V

CR SEALS (SKF)
40X68X8 HMSA10 V

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 40 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur totale de 8 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI08484111
N° MFR40X68X8 HMSA10 V
Prix38.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
40X68X8 HMSA10 V

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 40 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur totale de 8 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI08484111
N° MFR40X68X8 HMSA10 V
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
Prix38.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    68 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    400400;400401;400405;400409
  • Manchons d’usure compatibles
    99153;99157;99825
  • Description de la construction
    Joint d'étanchéité, bord SKF
  • Type de conception
    HMSA10
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572545553
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, réducteurs de vitesse, transmissions, moteurs, pompes, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
40X68X8 HMSA10 V
  • Le diamètre extérieur en caoutchouc offre une capacité d’étanchéité optimisée dans le boîtier, également à une rugosité de surface considérable ou dans les boîtiers fendus
  • Les billes sur le diamètre extérieur améliorent la capacité d’étanchéité et la rétention dans l’alésage