Motion
500-600-32  HS5 V

CR SEALS (SKF)
500-600-32 HS5 V

Single Lip Oil Seal - Solid, 5.000 in Shaft Dia., 6.000 in OD, 0.500 in Overall Width, HS5 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI08484384
N° MFR500-600-32 HS5 V
Prix587.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
500-600-32 HS5 V

Single Lip Oil Seal - Solid, 5.000 in Shaft Dia., 6.000 in OD, 0.500 in Overall Width, HS5 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI08484384
N° MFR500-600-32 HS5 V
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
Prix587.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.000 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.000 po
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Conception de cas
    Joint entièrement en caoutchouc
  • Boîtier
    Caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    401300;401301;401304;401305
  • Manchons d’usure compatibles
    99498;99499;99501;99857;99858
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex
  • Type de conception
    HS5
  • Méthode d’installation
    Plaque de recouvrement
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576772627
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Tolérance de pression
    11 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier, arbres principaux d’éoliennes

Aperçu

Description du fabricant
500-600-32 HS5 V
  • Les joints HS sont des joints entièrement en caoutchouc, conçus sans aucun renforcement
  • Ils sont fabriqués surdimensionnés par rapport au diamètre et à la profondeur de l’alésage du boîtier pour permettre une compression et une stabilité appropriées