Motion
100X120X7.5  HMSA7P2 V

CR SEALS (SKF)
100X120X7.5 HMSA7P2 V

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 100 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur totale de 7.50 mm, conception HMSA7P2 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI08484545
N° MFR100X120X7.5 HMSA7P2 V
Prix964.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
100X120X7.5 HMSA7P2 V

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 100 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur totale de 7.50 mm, conception HMSA7P2 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI08484545
N° MFR100X120X7.5 HMSA7P2 V
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
Prix964.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    7.50 mm
  • Diamètre de l’arbre
    100 mm
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    401000;401001;401004;401005
  • Manchons d’usure compatibles
    99393;99854
  • Description de la construction
    Joint d'étanchéité, profil de pression
  • Type de conception
    HMSA7P2
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579045384
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Tolérance de pression
    50 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, pompes

Aperçu

Description du fabricant
100X120X7.5 HMSA7P2 V