Motion
110X150X8  HMSA7P2 R

CR SEALS (SKF)
110X150X8 HMSA7P2 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 110 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur totale de 8 mm, conception HMSA7P2 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08484566
N° MFR110X150X8 HMSA7P2 R
Prix586.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
110X150X8 HMSA7P2 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 110 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur totale de 8 mm, conception HMSA7P2 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08484566
N° MFR110X150X8 HMSA7P2 R
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
Prix586.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Diamètre de l’arbre
    110 mm
  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    401100;401101;401104;401105
  • Manchons d’usure compatibles
    99434;99435
  • Description de la construction
    Joint d'étanchéité, profil de pression
  • Type de conception
    HMSA7P2
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579045704
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    50 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, pompes

Aperçu

Description du fabricant
110X150X8 HMSA7P2 R