Motion
12X24X6  HMSA7P2 R

CR SEALS (SKF)
12X24X6 HMSA7P2 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 12 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur totale de 6 mm, conception HMSA7P2 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08484581
N° MFR12X24X6 HMSA7P2 R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
12X24X6 HMSA7P2 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 12 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur totale de 6 mm, conception HMSA7P2 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08484581
N° MFR12X24X6 HMSA7P2 R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Largeur totale
    6 mm
  • Diamètre de l’arbre
    12 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    400120;400124;400125
  • Manchons d’usure compatibles
    99049
  • Description de la construction
    Joint d'étanchéité, profil de pression
  • Type de conception
    HMSA7P2
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579045919
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    50 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, pompes

Aperçu

Description du fabricant
12X24X6 HMSA7P2 R

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté