Motion
125X150X13  CRS15 R

CR SEALS (SKF)
125X150X13 CRS15 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 125 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur totale de 13 mm, conception CRS15 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08484597
N° MFR125X150X13 CRS15 R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
125X150X13 CRS15 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 125 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur totale de 13 mm, conception CRS15 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08484597
N° MFR125X150X13 CRS15 R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Diamètre de l’arbre
    125 mm
  • Poids
    0.34 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    401300;401301;401304;401305
  • Manchons d’usure compatibles
    99490;99492
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    CRS15
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579046138
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
125X150X13 CRS15 R