Motion
125X160X12  HMS43 V

CR SEALS (SKF)
125X160X12 HMS43 V

Joint d’huile à lèvre simple - solide, diamètre de tige de 125 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur totale de 12 mm, conception HMS43 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI08484598
N° MFR125X160X12 HMS43 V
Prix1,949.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
125X160X12 HMS43 V

Joint d’huile à lèvre simple - solide, diamètre de tige de 125 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur totale de 12 mm, conception HMS43 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI08484598
N° MFR125X160X12 HMS43 V
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
Prix1,949.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Diamètre de l’arbre
    125 mm
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    401300;401301;401304;401305
  • Manchons d’usure compatibles
    99490;99492
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMS43
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579046145
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
125X160X12 HMS43 V