Motion
15X24X7  CRSA11 R

CR SEALS (SKF)
15X24X7 CRSA11 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 15 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur totale de 7 mm, conception CRSA11 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08484636
N° MFR15X24X7 CRSA11 R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
15X24X7 CRSA11 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 15 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur totale de 7 mm, conception CRSA11 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08484636
N° MFR15X24X7 CRSA11 R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Diamètre de l’arbre
    15 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400140;400141;400144;400145
  • Manchons d’usure compatibles
    99059
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    CRSA11
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579046749
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
15X24X7 CRSA11 R
  • Les joints sont conçus avec un boîtier en acier métallique
  • Comprend une lèvre d’étanchéité à ressort conventionnelle