Motion
TS2-6004ZZNC3/4M

NTN
TS2-6004ZZNC3/4M

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08485095
N° MFRTS2-6004ZZNC3/4M
Prix78.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TS2-6004ZZNC3/4M

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08485095
N° MFRTS2-6004ZZNC3/4M
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
Prix78.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.144 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    TS2-6004ZZNC3/4M
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le TS2-6004ZZNC3/4M est un roulement à billes radial à rainure profonde de 20 mm avec un diamètre extérieur de 42 mm et une largeur de 12 mm, double blindage pour la protection.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TS2-6004ZZNC3/4M
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359204339
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359204339

Aperçu

Description du fabricant
TS2-6004ZZNC3/4M