Motion
24072  CCK30/W33

SKF
24072 CCK30/W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 360 mm, DI 540 mm, largeur 180 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08485164
N° MFR24072 CCK30/W33
Prix51,116.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
24072 CCK30/W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 360 mm, DI 540 mm, largeur 180 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08485164
N° MFR24072 CCK30/W33

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix51,116.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    360 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    180 mm
  • Poids
    313.0 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:30, ouvert, cage en acier, C0
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570017168
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Vitesse maximale
    1000 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    240
  • CUP_NON
    7316570017168

Aperçu

Description du fabricant
24072 CCK30/W33
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:30, ouvert, cage en acier, C0