Motion
IR 40X48X40

SKF
IR 40X48X40

Anneau intérieur - Alésage de 40 mm, D.E. de 48 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08485241
N° MFRIR 40X48X40
Prix70.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
IR 40X48X40

Anneau intérieur - Alésage de 40 mm, D.E. de 48 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08485241
N° MFRIR 40X48X40
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
Prix70.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    48 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Poids
    0.3748 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    L'IR 40X48X40 est un anneau intérieur avec un diamètre d'alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 48 mm et une largeur globale de 40 mm, pesant 0.3748 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR

Aperçu

Description du fabricant
IR 40X48X40
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon