Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre65 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure1.2205 po / 31 mm
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Extérieur Diamètre120 mm
- Global Largeur31 mm
Détails
- ABECABEC 1
- Précision/normesNormal / P0
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Type de roulementRoulements à billes à alignement automatique
- Type d’alésageConique 1:12
- Matériau de la cagePolyamide
- Type de fermetureDouble scellement
- RevêtementAucun
- Description2213 E-2RS1KTN9/C3
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Dégagement interneC3
- LocalisationAucun
- Description longueCe roulement à billes à alignement automatique est doté d’un alésage conique 1:12 de 65 mm, d’une fermeture à double étanchéité, d’un diamètre extérieur de 120 mm et d’une largeur de 31 mm pour la protection.
- LubrificationGraisse
- Numéro de catalogue du fabricant2213 E-2RS1KTN9/C3
- Type de produitRoulements à billes à alignement automatique
- Capacité de charge dynamique radiale7890 lbf
- Capacité de charge statique radiale3150 lbf
- RelubrifiableAucun
- Élément roulantBalle
- Fente de remplissage de type ligne2
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON7316570191318
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
SKF Brochure Protégée pour une performance supérieure sur le terrainSKF Les roulements à rouleaux sphériques scellés Explorer sont conçus pour offrir une performance supérieure dans les environnements difficiles et contaminés, combinant une capacité de charge élevée avec un scellement intégré et une lubrification de première qualité. Ils réduisent la maintenance, prolongent la durée de vie et améliorent la fiabilité dans les applications industrielles exigeantes.
Voir la brochure
SKF Carte de ligne du roulement à rouleaux montéSKF Les roulements à rouleaux sphériques montés sont robustes, prêts à monter, assemblés en usine, lubrifiés et scellés, conçus pour une installation simple et un alignement facile. Dotés de ConCentra et d’unités de vis de fixation, de joints à lèvres radiaux et de boîtiers de plus grande taille, ils offrent des solutions fiables prêtes pour les convoyeurs, les ventilateurs, les élévateurs à godets et l’équipement d’eaux usées.
Voir la circulaire
SKF Dépliant sur les solutions de roulements sans entretienSKF Les roulements sans entretien PEER FaBXTREME sont conçus pour la transformation des aliments et des boissons, l’embouteillage et les environnements de lavage. Construction en acier inoxydable, scellement conforme aux normes de la FDA, graisse Mobil FM222 , anneaux intérieurs allongés et conceptions de remplacement encastrées pour éliminer les temps d’arrêt et réduire les coûts d’entretien.
Voir la circulaire
SKF Brochure sur la salubrité et la fiabilité des alimentsSKF La solution à trois barrières de pour les usines de papier améliore la fiabilité des roulements dans les environnements humides hautement contaminés. Combinant une étanchéité avancée, une lubrification optimisée et une technologie de roulement durable, il minimise l’infiltration d’eau, réduit les défaillances prématurées, prolonge la durée de vie et réduit les coûts d’entretien et de temps d’arrêt dans les applications critiques de rouleaux.
Voir la brochure
Plus de ressources
SKF Brochure sur les roulements à billes pour conduites alimentaires pour environnements non corrosifs
SKF Les roulements à billes à rainure profonde Food Line sont dotés de matériaux résistants à la corrosion, de graisse de qualité alimentaire et de solutions d’étanchéité hygiéniques conçues pour les environnements de lavage et de transformation des aliments à haute humidité. Ils aident à prévenir la contamination, à réduire les besoins de relubrification, à prolonger la durée de vie et à soutenir des normes strictes de salubrité alimentaire et de conformité.
SKF Brochure des roulements à rouleaux sphériques Explorer
SKF Les roulements à rouleaux sphériques scellés Explorer sont conçus pour les charges lourdes et les environnements contaminés, combinant une conception de rouleau à haute capacité avec des joints de contact intégrés et une graisse de première qualité. Ils prolongent la durée de vie utile, réduisent l’entretien, préviennent l’infiltration de contaminants et améliorent la fiabilité dans les applications industrielles exigeantes.