Motion
PNA 15/32

SKF
PNA 15/32

Roulement à rouleaux à aiguilles d’alignement - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI08485403
N° MFRPNA 15/32
Prix134.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PNA 15/32

Roulement à rouleaux à aiguilles d’alignement - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI08485403
N° MFRPNA 15/32
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
Prix134.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Capacité de charge dynamique
    2878 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles d’alignement PNA 15/32 présente un diamètre d’alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur globale de 16 mm et un poids de 0.14 lb, ce qui le rend adapté aux applications d’alignement.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    24000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2878 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3957 lbf
  • Capacité de charge statique
    3957 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PNA 15/32