Motion
NA 4852

SKF
NA 4852

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 260 mm, diamètre extérieur de 320 mm, largeur de 60 mm
N° D’ARTICLE MI08485541
N° MFRNA 4852
Prix6,672.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NA 4852

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 260 mm, diamètre extérieur de 320 mm, largeur de 60 mm
N° D’ARTICLE MI08485541
N° MFRNA 4852
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
Prix6,672.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    260 mm
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Poids
    23.4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NA 4852 présente un diamètre d’alésage de 260 mm, un diamètre extérieur de 320 mm, une largeur globale de 60 mm et un poids de 23.4 lb, idéal pour les environnements à forte charge.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    80482 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    269771 lbf
  • Série
    NA

Aperçu

Description du fabricant
NA 4852