Motion
QJ 307  N2MA/C2L

SKF
QJ 307 N2MA/C2L

Palier de contact à quatre points - Alésage de 35 mm, D.E. de 80 mm, Largeur de 21 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI08485626
N° MFRQJ 307 N2MA/C2L
Prix398.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
QJ 307 N2MA/C2L

Palier de contact à quatre points - Alésage de 35 mm, D.E. de 80 mm, Largeur de 21 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI08485626
N° MFRQJ 307 N2MA/C2L

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix398.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Angle de contact
    35 °
  • Largeur de la bague intérieure
    21 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Poids
    1.245 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    QJ 307 N2MA/C2L
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    C2
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570439304
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    QJ 300
  • Anneau à bouton-pression
    Fente de retenue
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570439304

Aperçu

Description du fabricant
QJ 307 N2MA/C2L
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon