Motion
7210 CD/P4ADBB

SKF
7210 CD/P4ADBB

Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 40 mm, contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08485781
N° MFR7210 CD/P4ADBB
Prix2,002.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7210 CD/P4ADBB

Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 40 mm, contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08485781
N° MFR7210 CD/P4ADBB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,002.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Largeur de la bague intérieure
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Poids
    2.092 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    PEEK
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7210 CD/P4ADBB
  • Type duplex
    D’un dos à l’autre
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    Précharge légère
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570578201
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    72.738 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    68 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    7200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570578201

Aperçu

Description du fabricant
7210 CD/P4ADBB
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon