Motion
6028-2Z

SKF
6028-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 140 mm de diamètre intérieur, 210 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08485820
N° MFR6028-2Z
Prix1,617.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6028-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 140 mm de diamètre intérieur, 210 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08485820
N° MFR6028-2Z
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
Prix1,617.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    33 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6028-2Z
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6028-2Z est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 140 mm avec un diamètre extérieur de 210 mm, une largeur de 33 mm, une conception droite, un type à double blindage.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6028-2Z
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24940 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24270 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570614947

Aperçu

Description du fabricant
6028-2Z
  • Roulement à billes à rainure profonde