Motion
NKIB 5914

SKF
NKIB 5914

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 45 mm
N° D’ARTICLE MI08485905
N° MFRNKIB 5914
Prix908.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKIB 5914

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 45 mm
N° D’ARTICLE MI08485905
N° MFRNKIB 5914
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
Prix908.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Poids
    2.24 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NKIB 5914 présente un diamètre d’alésage de 70 mm, un diamètre extérieur de 100 mm, une largeur totale de 45 mm et un poids de 2.24 lb, conçu pour les environnements à forte charge.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    NKIB

Aperçu

Description du fabricant
NKIB 5914
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon