Motion
RNU 208 ECP

SKF
RNU 208 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, sans bague intérieure - Droit, DI 1.9489 po, DI 80 mm, largeur 18 mm
N° D’ARTICLE MI08486003
N° MFRRNU 208 ECP
Prix148.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RNU 208 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, sans bague intérieure - Droit, DI 1.9489 po, DI 80 mm, largeur 18 mm
N° D’ARTICLE MI08486003
N° MFRRNU 208 ECP
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
Prix148.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.9489 po
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570792683
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande directe sans commande directe
  • Série
    2
  • CUP_NON
    7316570792683

Aperçu

Description du fabricant
RNU 208 ECP