Motion
NKS 35

SKF
NKS 35

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 50 mm, largeur de 22 mm
N° D’ARTICLE MI08486050
N° MFRNKS 35
Prix103.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKS 35

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 50 mm, largeur de 22 mm
N° D’ARTICLE MI08486050
N° MFRNKS 35

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix103.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    50 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Capacité de charge dynamique
    9105 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NKS 35 présente un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 50 mm, une largeur totale de 22 mm et un poids de 0.27 lb, adapté à une utilisation industrielle.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9105 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11240 lbf
  • Série
    NKS
  • Capacité de charge statique
    11240 lbf

Aperçu

Description du fabricant
NKS 35