Motion
7013 DAA/P4AQBTC

SKF
7013 ACD/P4AQBTC

Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 72 mm, contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08486062
N° MFR7013 ACD/P4AQBTC
Prix5,178.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7013 ACD/P4AQBTC

Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 72 mm, contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08486062
N° MFR7013 ACD/P4AQBTC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,178.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Contact Angle  
    25 °
  • Largeur de la bague intérieure
    72 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    72 mm
  • Poids
    3.871 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7013 DAA/P4AQBTC
  • Type duplex
    Dos à dos et en tandem
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    Précharge modérée
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570851175
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    102.96 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    142 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    4
  • Série
    7000
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570851175

Aperçu

Description du fabricant
7013 DAA/P4AQBTC