Motion
NJ 2308 ECML

SKF
NJ 2308 ECML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 40 mm, DI 90 mm, largeur 33 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08486314
N° MFRNJ 2308 ECML
Prix624.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJ 2308 ECML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 40 mm, DI 90 mm, largeur 33 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08486314
N° MFRNJ 2308 ECML
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
Prix624.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Poids
    2.42 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    2 Anneau extérieur, 1 Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571069616
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    23
  • CUP_NON
    7316571069616

Aperçu

Description du fabricant
NJ 2308 ECML