Motion
6005  TN9/C3

SKF
6005 TN9/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 25 mm, diamètre extérieur : 47 mm, largeur 12 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08486395
N° MFR6005 TN9/C3
Prix64.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6005 TN9/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 25 mm, diamètre extérieur : 47 mm, largeur 12 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08486395
N° MFR6005 TN9/C3
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
Prix64.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6005 TN9/C3
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en polyamide, ajustement C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6005 TN9/C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur de 12 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6005 TN9/C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2670 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1470 lbf
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571150208

Aperçu

Description du fabricant
6005 TN9/C3
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en polyamide, ajustement C3