Motion
BA2-6004

SKF
BA2-6004

Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 160 mm, contact de 40 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08486484
N° MFRBA2-6004
Prix2,326.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BA2-6004

Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 160 mm, contact de 40 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08486484
N° MFRBA2-6004
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
Votre prix2,326.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Contact Angle  
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Poids
    15.891 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BA2-6004
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571238265
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316571238265

Aperçu

Description du fabricant
BA2-6004