Motion
6207 NR/C3

SKF
6207 NR/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 72 mm, largeur 17 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI08486652
N° MFR6207 NR/C3
Prix106.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6207 NR/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 72 mm, largeur 17 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI08486652
N° MFR6207 NR/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix106.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6207 NR/C3
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3 , anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6207 NR/C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 35 mm, un type à alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 17 mm, avec un anneau élastique et un dégagement de C3 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6207 NR/C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6070 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    7316571368900

Aperçu

Description du fabricant
6207 NR/C3
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3 , anneau élastique