Motion
6021-RS1/C3

SKF
6021-RS1/C3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 105 mm, D.E 160 mm, largeur 26 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI08486847
N° MFR6021-RS1/C3
Prix769.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6021-RS1/C3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 105 mm, D.E 160 mm, largeur 26 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI08486847
N° MFR6021-RS1/C3
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
Prix769.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    26 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    6021-RS1/C3
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 joint
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6021-RS1/C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 105 mm, un alésage droit, un joint unique, un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur de 26 mm, conçu pour les machines lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6021-RS1/C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14720 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571536293

Aperçu

Description du fabricant
6021-RS1/C3
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 joint