Motion
6206-2Z/GJN

SKF
6206-2Z/GJN

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08486868
N° MFR6206-2Z/GJN
Prix42.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6206-2Z/GJN

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08486868
N° MFR6206-2Z/GJN
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
Prix42.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6206-2Z/GJN
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6206-2Z/GJN est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 30 mm, un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 16 mm, conçu pour les environnements exigeants.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6206-2Z/GJN
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4564 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2518 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571549668

Aperçu

Description du fabricant
6206-2Z/GJN
  • Roulement à billes à rainure profonde