Motion
23952 CCK/W33

SKF
23952 CCK/W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 260 mm, DI 360 mm, largeur 75 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08486907
N° MFR23952 CCK/W33
Price$9,490.57/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23952 CCK/W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 260 mm, DI 360 mm, largeur 75 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08486907
N° MFR23952 CCK/W33
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
Price$9,490.57/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    260 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Outside Diameter  
    360 mm
  • Overall Width  
    75 mm
  • Poids
    49.3 lb

Details

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:12, ouvert, cage en acier, C0
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571567983
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Vitesse maximale
    1900 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    239
  • CUP_NON
    7316571567983

Aperçu

Description du fabricant
23952 CCK/W33
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:12, ouvert, cage en acier, C0

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs