Motion
7010 CEGA/HCP4A

SKF
7010 CEGA/HCP4A

Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 16 mm, contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08486925
N° MFR7010 CEGA/HCP4A
Prix1,692.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7010 CEGA/HCP4A

Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 16 mm, contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08486925
N° MFR7010 CEGA/HCP4A
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
Prix1,692.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.556 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7010 CEGA/HCP4A
  • Type duplex
    Universel unique
  • Matériau de l’élément
    Céramique de nitrure de silicone
  • Dégagement interne
    Précharge légère
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571581149
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15.6 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    10.6 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    70
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316571581149

Aperçu

Description du fabricant
7010 CEGA/HCP4A