Motion
22260 CC/C4W33

SKF
22260 CC/C4W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 540 mm, largeur 140 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08487468
N° MFR22260 CC/C4W33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
22260 CC/C4W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 540 mm, largeur 140 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08487468
N° MFR22260 CC/C4W33
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    140 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C4
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C4
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572293522
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    222
  • CUP_NON
    7316572293522

Aperçu

Description du fabricant
22260 CC/C4W33
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C4