Motion
NCF 2932 CV

SKF
NCF 2932 CV

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, complément complet - Droit, DI 160 mm, DI 220 mm, largeur 36 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08487472
N° MFRNCF 2932 CV
Prix3,857.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NCF 2932 CV

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, complément complet - Droit, DI 160 mm, DI 220 mm, largeur 36 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08487472
N° MFRNCF 2932 CV
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
Prix3,857.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Extérieur Diamètre  
    220 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Poids
    8.49 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    1 bague extérieure, 2 bague intérieure
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572305560
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    29
  • CUP_NON
    7316572305560

Aperçu

Description du fabricant
NCF 2932 CV