Motion
QJ 215  N2PHAS/C2L

SKF
QJ 215 N2PHAS/C2L

Palier de contact FourPoint - Alésage 75 mm, D.E. 130 mm, Largeur 25 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI08487475
N° MFRQJ 215 N2PHAS/C2L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
QJ 215 N2PHAS/C2L

Palier de contact FourPoint - Alésage 75 mm, D.E. 130 mm, Largeur 25 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI08487475
N° MFRQJ 215 N2PHAS/C2L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Angle de contact
    35 °
  • Largeur de la bague intérieure
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    2.954 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    PEEK
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    QJ 215 N2PHAS/C2L
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    C2
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572306116
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    QJ 200
  • Anneau à bouton-pression
    Fente de retenue
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316572306116

Aperçu

Description du fabricant
QJ 215 N2PHAS/C2L