Motion
NKI 28/20 NT

SKF
NKI 28/20 TN

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 28 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08487722
N° MFRNKI 28/20 TN
Prix97.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKI 28/20 TN

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 28 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08487722
N° MFRNKI 28/20 TN
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
Prix97.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NKI 28/20 TN présente un diamètre d'alésage de 28 mm, un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.2 lb, ce qui le rend adapté aux applications industrielles.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5935 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10791 lbf
  • Série
    NKI

Aperçu

Description du fabricant
NKI 28/20 NT