Motion
3207  A-2Z/LHT64

SKF
3207 A-2Z/LHT64

Roulement à contact angulaire - Alésage de 35 mm, D.E. de 72 mm, Largeur de 27 mm, Double blindage, Sans anneau élastique, Angle de contact de 30 °, C0
N° D’ARTICLE MI08487773
N° MFR3207 A-2Z/LHT64
Prix220.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3207 A-2Z/LHT64

Roulement à contact angulaire - Alésage de 35 mm, D.E. de 72 mm, Largeur de 27 mm, Double blindage, Sans anneau élastique, Angle de contact de 30 °, C0
N° D’ARTICLE MI08487773
N° MFR3207 A-2Z/LHT64
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
Prix220.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Largeur de la bague intérieure
    27 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    27 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Poids
    1.03 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3207 A-2Z/LHT64
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    7316573931089
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Série
    322
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316573931089

Aperçu

Description du fabricant
3207 A-2Z/LHT64