Motion
23160-2CS5/VT143

SKF
23160-2CS5/VT143

Roulement à rouleaux sphériques – DI 300 mm, DI 500 mm, largeur 160 mm, alésage droit, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI08488034
N° MFR23160-2CS5/VT143
Prix31,211.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23160-2CS5/VT143

Roulement à rouleaux sphériques – DI 300 mm, DI 500 mm, largeur 160 mm, alésage droit, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI08488034
N° MFR23160-2CS5/VT143
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
Prix31,211.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    500 mm
  • Global Largeur  
    160 mm
  • Poids
    277.0 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphériques, alésage cylindrique, cage en acier, joints C0, 2
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316574596584
  • Rpm max.
    280 tr/min
  • Vitesse maximale
    280 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    231
  • CUP_NON
    7316574596584

Aperçu

Description du fabricant
23160-2CS5/VT143
  • Roulement à rouleaux sphériques, alésage cylindrique, cage en acier, joints C0, 2