Motion
23944 2CS/VT143

SKF
23944 2CS/VT143

Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 300 mm, largeur 60 mm, alésage droit, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI08488073
N° MFR23944 2CS/VT143
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23944 2CS/VT143

Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 300 mm, largeur 60 mm, alésage droit, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI08488073
N° MFR23944 2CS/VT143
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Global Largeur  
    60 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphériques, alésage cylindrique, cage en acier, joints C0, 2
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316574669042
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    239
  • CUP_NON
    7316574669042

Aperçu

Description du fabricant
23944 2CS/VT143
  • Roulement à rouleaux sphériques, alésage cylindrique, cage en acier, joints C0, 2