Motion
BTW 120  CTN9/SPW33

SKF
BTW 120 CTN9/SPW33

Roulement de butée de roulement à billes - Double sens, alésage de 120 mm, D.E. de 180 mm
N° D’ARTICLE MI08488171
N° MFRBTW 120 CTN9/SPW33
Prix5,361.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BTW 120 CTN9/SPW33

Roulement de butée de roulement à billes - Double sens, alésage de 120 mm, D.E. de 180 mm
N° D’ARTICLE MI08488171
N° MFRBTW 120 CTN9/SPW33

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5,361.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Poids
    11.1 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique
    19154 lbf
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Série
    BTW
  • Capacité de charge statique
    62947 lbf
  • Type de palier de butée
    Double direction

Aperçu

Description du fabricant
BTW 120 CTN9/SPW33