Motion
LGHB 2/SD250

SKF
LGHB 2/SD250

2 Qualité NLGI, Taille 250 ml, Contenant à cartouche
N° D’ARTICLE MI08488354
N° MFRLGHB 2/SD250
Prix150.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LGHB 2/SD250

2 Qualité NLGI, Taille 250 ml, Contenant à cartouche
N° D’ARTICLE MI08488354
N° MFRLGHB 2/SD250
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
Votre prix150.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    250 ml
  • Poids net
    0.97 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Durée de conservation
    3 ans

Détails

  • Type de contenant
    Cartouche
  • Formulaire
    Graisse
  • Type de lubrifiant
    LGHB 2
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F

Aperçu

Description du fabricant
LGHB 2/SD250